Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M12X35 45 H Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, 45 H, M 12x35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M12X35 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M12X35 45 H
EAN/GTIN:
     4043952196700
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, DIN914 M12X35 45 H, 501DIN914 M12X35 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1933*
€ 0,2648*
Lager 8670
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2146*
€ 0,2846*
7 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2108*
€ 0,287*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2239*
€ 0,2939*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.