Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M8X60 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, 45 H galv. verz., M 8x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M8X60 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M8X60 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4043952192788
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m 8 x 60, din 913, din 913 45h, 501DIN913 M8X60 GAL VZ 45 H, DIN913 M8X60 GAL VZ 45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,1493*
€ 0,2186*
Lager 8670
2700
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
5 Tage
3900
100
€ 5,99*
ab € 0,1887*
€ 0,2505*
1 Tag
2730
100
€ 5,59*
ab € 0,1939*
€ 0,2539*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2023*
€ 0,2623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.