Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 M14X1,5 MS Verschlußschraube mit Außensechskant/Bund,Messing, M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_AK.JPG
D00910_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 M14X1,5 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 M14X1,5 MS
EAN/GTIN:
     4043952144763
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
DIN 910 Messing zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: zyl.-Fein Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
zyl.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 910 m14x1,5, din 910 m 14, din 910 m, DIN910 M14X1,5 MS, 501DIN910 M14X1,5 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 1,2375*
€ 1,6636*
Lager 8670
400
50
€ 4,90*
ab € 1,355*
€ 1,705*
5 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 1,3622*
€ 1,7257*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,3982*
€ 1,7482*
2 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 1,4007*
€ 1,7607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.