Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 M14X1,5 GAL VZ 5.8 Verschlußschraube mit Außensechskant/Bund, Stahl, M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_AK.JPG
D00910_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 M14X1,5 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 M14X1,5 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952144527
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m14x1,5
din 910 m 14
DIN 910 Stahl zyl.-Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: zyl.-Fein Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
zyl.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, DIN910 M14X1,5 GAL VZ 5.8, 501DIN910 M14X1,5 GAL VZ 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3235*
€ 0,4783*
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,4443*
€ 0,6215*
Lager 8670
800
50
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,645*
6 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,535*
€ 0,6902*
3 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,5399*
€ 0,7099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.