Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN908 G1/8 5.8 Verschlußschraube mit Innenschechskant/Bund, Stahl,G 1/8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00908_AK.JPG
D00908_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN908 G1/8 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN908 G1/8 5.8
EAN/GTIN:
     4043952143308
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
verschlussschraube din908 g1/8 a st
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/8 A VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1/8 Zoll Form: zyl.-Rohr G Normart: DIN Normnummer: 908 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/8 Zoll
Form:
zyl.-Rohr G
Normart:
DIN
Normnummer:
908
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 908 g 1/8, DIN908 G1/8 5.8, 501DIN908 G1/8 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1032*
€ 0,1506*
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1565*
5 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,1148*
€ 0,1589*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1047*
€ 0,1591*
7 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1191*
€ 0,1621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.