Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN908 G1 1/4 GAL VZ 5.8 Verschlußschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, G 1 1/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00908_AK.JPG
D00908_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN908 G1 1/4 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN908 G1 1/4 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952143636
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/4 A VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1 1/4 Zoll Form: zyl.-Rohr G Normart: DIN Normnummer: 908 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 1/4 Zoll
Form:
zyl.-Rohr G
Normart:
DIN
Normnummer:
908
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN908 G1 1/4 GAL VZ 5.8, 501DIN908 G1 1/4 GAL VZ 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8707*
€ 2,7941*
3 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 2,7339*
€ 3,841*
Lager 8670
190
5
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,34*
5 Tage
270
10
€ 5,99*
ab € 3,4055*
€ 4,5255*
7 Tage
189
10
€ 5,59*
ab € 3,5544*
€ 4,7344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.