Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN906 M12X1,5 MS Verschlußschraube mit Innensechskant, Messing, M 12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00906_AK.JPG
D00906_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN906 M12X1,5 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN906 M12X1,5 MS
EAN/GTIN:
     4043952142769
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
DIN 906 Messing keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: keg.-Fein Normart: DIN Normnummer: 906 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
keg.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
906
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 906 m12x1,5, ms verschlussschraube, ms-verschlussschraube m12, DIN906 M12X1,5 MS, 501DIN906 M12X1,5 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,535*
€ 0,7379*
Lager 8670
850
50
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,765*
5 Tage
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,5896*
€ 0,7654*
1 Tag
840
50
€ 5,59*
ab € 0,5961*
€ 0,7761*
6 Tage
1200
50
€ 7,99*
ab € 0,6067*
€ 0,7967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.