Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M4X25 GAL VZ 4.8 Flachkopfschraube, mit Schlitz, M 4x25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M4X25 GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M4X25 GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952023358
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0178*
4 Tage
12000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0204*
1 Tag
11200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0216*
6 Tage
16000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0218*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0262*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.