| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN84 M4X35 GAL VZ 4.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN84 M4X35 GAL VZ 4.8 EAN/GTIN: 4043952013656 |
| |
|
| | |
| DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 35.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 84 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, m4 x35 din 84, din 84, din 84-4.8, 501DIN84 M4X35 GAL VZ 4.8, DIN84 M4X35 GAL VZ 4.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0332* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0247* | € 0,0343* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0271* | € 0,0356* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,028* | € 0,0362* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0293* | € 0,0379* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|