|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN84 M3,5X20 MS KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN84 M3,5X20 MS KP EAN/GTIN: 4043952017296 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 3.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 20.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 84 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, PN 82215, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, 501DIN84 M3,5X20 MS KP, DIN84 M3,5X20 MS KP |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 200 |  | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0533* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0373* | € 0,0534* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0427* | € 0,0593* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0412* | € 0,0594* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 200 |  | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0435* | € 0,0634* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|