Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN84 M2,5X20 GAL VZ 4.8 K Zylinderschraube, mit Schlitz, galvanisch verzinkt, M 2,5x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00084_AK.JPG
D00084_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN84 M2,5X20 GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN84 M2,5X20 GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952014424
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
84
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0201*
€ 0,0308*
2 Tage
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,0321*
8 Tage
400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,022*
€ 0,0327*
Lager 8670
400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.