Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN80705 M22X1,5 GAL VZ GB Flache Mutter, gelb chromatiert, M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D80705_AK.JPG
D80705_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN80705 M22X1,5 GAL VZ GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN80705 M22X1,5 GAL VZ GB
EAN/GTIN:
     4043952615911
Suchbegriffe:
DIN 80705
Sechskantmutter DIN 80705
din 80705 m 22x1,5
din 80705
DIN 80705 14 H Fein galv. verz. gelb Flache Muttern mit kleinen SW, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 80705 Oberfläche: galv. verz. gelb Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
80705
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN80705 M22X1,5 GAL VZ GB, 501DIN80705 M22X1,5 GAL VZ GB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5897*
€ 0,813*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,6201*
€ 0,8176*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,6711*
€ 0,8377*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7021*
€ 0,8621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.