Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M4X25-Z GAL VZ 4.8 Linsenschraube, galvanisch verzinkt, M 4x25 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_Z_AK.JPG
D07985_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M4X25-Z GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M4X25-Z GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952551448
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 25 -Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Z Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Z
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0256*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0265*
8 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0203*
€ 0,0271*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0283*
Lager 8670
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.