| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7982 C 2,9X22-T GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7982 C 2,9X22-T GAL VZ EAN/GTIN: 4043952720820 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 22 -C-T10 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.90 Form: Form C-ISR Länge: 22.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.90 | Form: | Form C-ISR | Länge: | 22.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7982 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, 501DIN7982 C 2,9X22-T GAL VZ, DIN7982 C 2,9X22-T GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00755* | € 0,0106* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,00* | € 16,26* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,98* | € 16,54* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,78* | € 16,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,58* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00599* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|