| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7982 C 2,9X13-H GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7982 C 2,9X13-H GAL VZ EAN/GTIN: 4043952539194 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 13 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.90 Form: Form C-H Länge: 13.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.90 | Form: | Form C-H | Länge: | 13.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7982 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, senkblechschraube 2,9x13mm, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, DIN7982 C 2,9X13-H GAL VZ, 501DIN7982 C 2,9X13-H GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00315* | € 0,00472* | | | | Lager 8670 | | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00349* | € 0,00485* | | | | | | 9 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00325* | € 0,00498* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00438* | € 0,00606* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00758* | € 0,01032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|