Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7976 C 6,3X19 A2 Sechskant-Blechschraube, Edelstahl, C 6,3x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07976_C_AK.JPG
D07976_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7976 C 6,3X19 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7976 C 6,3X19 A2
EAN/GTIN:
     4043952531709
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben, mit Spitze - Abmessung: C 6,3 x 19 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Form C Länge: 19.00 Normart: DIN Normnummer: 7976 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Form C
Länge:
19.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7976
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0391*
€ 0,0552*
Lager 8670
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0426*
€ 0,0563*
2 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0438*
€ 0,0578*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0583*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.