| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN6925 M16 GAL VZ 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN6925 M16 GAL VZ 10 EAN/GTIN: 4043952503188 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6925 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 6925 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16, DIN6925 M16 GAL VZ 10, 501DIN6925 M16 GAL VZ 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6209* | € 0,8385* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,66* | € 0,86* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6676* | € 0,8742* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6865* | € 0,8865* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6298* | € 0,8876* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|