| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN6925 M10 GAL VZ 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN6925 M10 GAL VZ 8 EAN/GTIN: 4043952503249 |
| |
|
| | |
| DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6925 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 6925 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher m10 iso 7042, din 6925, din 6925 m10, 501DIN6925 M10 GAL VZ 8, DIN6925 M10 GAL VZ 8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2225* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1646* | € 0,2243* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1791* | € 0,2408* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,184* | € 0,244* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1669* | € 0,2443* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|