Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6921 M10X25 GAL VZ 10.9 Sechskantschraube, mit Flansch, galvanisch verzinkt, M 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06921_AK.JPG
D06921_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6921 M10X25 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6921 M10X25 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952502334
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 6921 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6921
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921 10.9 m10x1,25x25, din 6921, din 6921 m10, DIN6921 M10X25 GAL VZ 10.9, 501DIN6921 M10X25 GAL VZ 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,1528*
€ 0,2091*
Lager 8670
3000
200
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,1772*
€ 0,2272*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2141*
€ 0,2741*
5 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,5718*
€ 0,7075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.