Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M6X75 8.8 Zylinderschraube, mit Schlüsselführung, niedr. Kopf, M 6x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M6X75 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M6X75 8.8
EAN/GTIN:
     4043952485446
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 6 x 75 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,2415*
€ 0,326*
Lager 8670
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,33*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2449*
€ 0,341*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,2921*
€ 0,3649*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,3134*
€ 0,3934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.