Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M20X60 10.9 Zylinderschraube, mit Schlüsselführung, niedr. Kopf, M 20x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M20X60 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M20X60 10.9
EAN/GTIN:
     4043952484746
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 2,6518*
€ 3,515*
Lager 8670
225
25
€ 4,90*
ab € 2,8775*
€ 3,5875*
6 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 3,1716*
€ 3,9832*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,2818*
€ 4,0518*
8 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 3,2718*
€ 4,0518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5875*
€ 4,26913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5075*
€ 4,17393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3075*
€ 3,93593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,8775*
€ 3,42423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.