Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6912 M20X120 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, niedriger Kopf, gal. verzinkt, M 20x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06912_AK.JPG
D06912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6912 M20X120 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6912 M20X120 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952488997
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 6912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
Frei Haus
ab € 3,6275*
€ 4,6899*
Lager 8670
350
25
€ 4,90*
ab € 3,9125*
€ 4,7825*
6 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 4,8438*
€ 5,8618*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,9189*
€ 5,9189*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 4,9708*
€ 5,9708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7825*
€ 5,69118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6425*
€ 5,52458
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4025*
€ 5,23898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2225*
€ 5,02478
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,9125*
€ 4,65588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.