| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN6797 I 10,5 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN6797 I 10,5 KP EAN/GTIN: 4043952475683 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 10,5 VE=K (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.50 Form: Form I Normart: DIN Normnummer: 6797 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.50 | Form: | Form I | Normart: | DIN | Normnummer: | 6797 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, DIN 6797 V, DIN 6797 V Scheibe, DIN 6797 V Zahnscheibe, Scheibe DIN 6797 V, Zahnscheibe DIN 6797 V, din 6797 v, 501DIN6797 I 10,5 KP, DIN6797 I 10,5 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0144* | € 0,023* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,02* | € 0,0298* | | | | Lager 8670 | | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0356* | | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0271* | € 0,038* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0349* | € 0,0485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|