Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN653 M8X60 Rändelschraube, niedrige Form, Stahl, M 8x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00653_AK.JPG
D00653_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN653 M8X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN653 M8X60
EAN/GTIN:
     4043952130636
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 653 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
653
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653 m8 verzinkt, din 653, din 653 verzinkt, DIN653 M8X60, 501DIN653 M8X60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,9652*
€ 2,7755*
Lager 8670
10
10
€ 4,90*
ab € 2,1275*
€ 2,8275*
5 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,1367*
€ 2,878*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,2074*
€ 2,9274*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5339*
€ 3,3339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8275*
€ 3,36473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7575*
€ 3,28143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6375*
€ 3,13863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5475*
€ 3,03153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1275*
€ 2,53173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.