Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN653 M4X10 Rändelschraube, niedrige Form, Stahl, M 4x10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00653_AK.JPG
D00653_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN653 M4X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN653 M4X10
EAN/GTIN:
     4043952130261
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 653 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
653
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, DIN653 M4X10, 501DIN653 M4X10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3163*
€ 0,4555*
Lager 8670
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
1 Tag
350
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,352*
€ 0,482*
6 Tage
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3457*
€ 0,4859*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4067*
€ 0,5467*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.