Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M6 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 6 SW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M6 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M6 10
EAN/GTIN:
     4043952473153
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 6 SW 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0549*
4 Tage
4150
100
€ 4,30*
ab € 0,0358*
€ 0,0549*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0581*
5 Tage
5300
100
€ 5,99*
ab € 0,042*
€ 0,0607*
1 Tag
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,0431*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.