Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M30 GAL VZ 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 30 SW 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M30 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M30 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952473375
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 30 SW 46 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 4,30*
ab € 4,8245*
€ 7,3017*
Lager 8670
87
3
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 7,44*
6 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 5,2627*
€ 7,5853*
8 Tage
82
1
€ 5,59*
ab € 5,4527*
€ 7,7227*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,68*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.