Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M20 GAL VZ 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 20 SW 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M20 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M20 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952473344
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 20 SW 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,8652*
€ 1,268*
Lager 8670
330
10
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2825*
5 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 0,945*
€ 1,3143*
1 Tag
329
10
€ 5,59*
ab € 0,9716*
€ 1,3416*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,9889*
€ 1,3589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2125*
€ 1,44288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1725*
€ 1,39528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1225*
€ 1,33578
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.