Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M14 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 14 SW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M14 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M14 10
EAN/GTIN:
     4043952473191
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 14 SW 22 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3479*
€ 0,5554*
5 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 0,3949*
€ 0,5989*
Lager 8670
370
10
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,6025*
6 Tage
530
10
€ 5,99*
ab € 0,4501*
€ 0,6545*
2 Tage
371
10
€ 5,59*
ab € 0,4628*
€ 0,6628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.