Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6306 DM 20X70 BR 5.8 Knebelschraube, mit losem Knebel,Form D,brüniert,DM 20x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06306_AK.JPG
D06306_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6306 DM 20X70 BR 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6306 DM 20X70 BR 5.8
EAN/GTIN:
     4043952470534
Suchbegriffe:
DIN 6306
DIN 6306 Knebelschraube
DIN 6306 Schraube
Knebelschraube DIN 6306
DIN 6306 5.8 Form D brüniert Knebelschrauben mit losem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: DM 20 x 70 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form D Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 6306 Oberfläche: brüniert Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Form D
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6306
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6306, Druckstücke, Knebelschraube ohne Norm, din 6306, 501DIN6306 DM 20X70 BR 5.8, DIN6306 DM 20X70 BR 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 36,4921*
€ 50,0603*
Lager 8670
27
1
€ 4,90*
ab € 39,535*
€ 51,015*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 39,899*
€ 51,9448*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 40,6462*
€ 52,5562*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,962*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,015*
€ 60,70785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,605*
€ 60,21995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,825*
€ 56,91175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,225*
€ 53,81775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,865*
€ 52,19935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,535*
€ 47,04665
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.