Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN608 M16X50 8.8 Halbrundschraube, m. Vierkanteinsatz/Sechskantmutter, M16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00608_AK.JPG
D00608_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN608 M16X50 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN608 M16X50 8.8
EAN/GTIN:
     4043952127971
Suchbegriffe:
DIN 608
DIN 608 Schraube
DIN 608 Senkkopfschraube
DIN 608 Senkschraube
DIN 608 Mu 8.8 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 608 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
608
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 1,6806*
€ 2,2044*
Lager 8670
150
50
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,6946*
€ 2,3096*
5 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 1,869*
€ 2,3176*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,922*
€ 2,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.