Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN604 M20X70 4.6 Senkschraube, mit Nase/Sechskantmutter, Stahl, M 20x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00604_AK.JPG
D00604_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN604 M20X70 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN604 M20X70 4.6
EAN/GTIN:
     4043952126981
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 Mu Stahl Senkschrauben mit Nase, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 1,2616*
€ 1,7492*
Lager 8670
550
25
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,79*
6 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 1,3603*
€ 1,7938*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3964*
€ 1,8064*
8 Tage
525
25
€ 5,59*
ab € 1,409*
€ 1,829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.