Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN604 M10X25 4.6 Senkschraube, mit Nase/Sechskantmutter, Stahl, M 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00604_AK.JPG
D00604_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN604 M10X25 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN604 M10X25 4.6
EAN/GTIN:
     4043952126462
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
DIN 604 Mu Stahl Senkschrauben mit Nase, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
5 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1646*
€ 0,2243*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2326*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1669*
€ 0,2343*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1903*
€ 0,2421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.