Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M8X160 4.6 Flachrundschraube,m. Sechskantm/Vierkantansatz,Stahl,M8x160


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M8X160 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M8X160 4.6
EAN/GTIN:
     4043952119914
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m8, din 603, DIN603 M8X160 4.6, 501DIN603 M8X160 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2517*
€ 0,3468*
Lager 8670
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
1 Tag
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2797*
€ 0,3597*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2748*
€ 0,3729*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3394*
€ 0,4394*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.