Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M6X25 GAL VZ 8.8 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 6x25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M6X25 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M6X25 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952123362
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, schlossschraube m6, DIN603 M6X25 GAL VZ 8.8, 501DIN603 M6X25 GAL VZ 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0316*
€ 0,0445*
Lager 8670
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,034*
€ 0,0455*
4 Tage
7650
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0345*
€ 0,0461*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0351*
€ 0,0468*
5 Tage
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0476*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.