Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X70 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 16x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X70 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X70 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122372
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x70, din 603, din 603 m16, 501DIN603 M16X70 GAL VZ 4.6, DIN603 M16X70 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
775
25
€ 4,30*
ab € 0,6245*
€ 0,8923*
Lager 8670
775
25
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,90*
6 Tage
1100
25
€ 5,99*
ab € 0,7086*
€ 0,9757*
8 Tage
770
25
€ 5,59*
ab € 0,7389*
€ 0,9889*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,7519*
€ 1,0019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.