Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X60 GAL VZ 8.8 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X60 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X60 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952123904
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 vz 16x60, din 603 8.8, din 603, DIN603 M16X60 GAL VZ 8.8, 501DIN603 M16X60 GAL VZ 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,5429*
€ 0,7562*
Lager 8670
600
50
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,765*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5508*
€ 0,8009*
6 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 0,7033*
€ 0,9303*
8 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,7233*
€ 0,9433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.