Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X400 4.6 Flachrundschraube,m. Sechskantm/Vierkantansatz,Stahl,M16x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X400 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X400 4.6
EAN/GTIN:
     4043952120903
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 400 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 400.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
400.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x400, din 603, din 603 m16, DIN603 M16X400 4.6, 501DIN603 M16X400 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9116*
€ 2,7995*
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,2758*
€ 3,1755*
Lager 8670
60
10
€ 4,90*
ab € 2,465*
€ 3,235*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 2,4766*
€ 3,2913*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,5671*
€ 3,3271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.