Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M12X320 4.6 Flachrundschraube,m. Sechskantm/Vierkantansatz,Stahl,M12x320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M12X320 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M12X320 4.6
EAN/GTIN:
     4043952120545
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 320 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 320.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
320.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m12x320, din 603, din 603 m12, 501DIN603 M12X320 4.6, DIN603 M12X320 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8333*
€ 1,2248*
3 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 1,048*
€ 1,4522*
Lager 8670
675
25
€ 4,90*
ab € 1,1425*
€ 1,4725*
5 Tage
950
25
€ 5,99*
ab € 1,1548*
€ 1,5062*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1768*
€ 1,5168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4725*
€ 1,75228
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3925*
€ 1,65708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3525*
€ 1,60948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.