Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X150 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 10x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X150 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X150 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952121856
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
150.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x150, din 603, din 603 m10, 501DIN603 M10X150 GAL VZ 4.6, DIN603 M10X150 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,2547*
€ 0,3699*
Lager 8670
750
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
6 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,315*
€ 0,4381*
8 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 0,3238*
€ 0,4438*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3381*
€ 0,4581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.