Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN601 M12X65 GAL VZ 4.6 Sechskantschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 12x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00601_AK.JPG
D00601_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN601 M12X65 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN601 M12X65 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952115466
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 601 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
601
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, m12x65 din 601, din 601 4.6, din 601, DIN601 M12X65 GAL VZ 4.6, 501DIN601 M12X65 GAL VZ 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
50
€ 4,30*
ab € 0,2958*
€ 0,4237*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2859*
€ 0,4265*
Lager 8670
100
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,3581*
€ 0,4916*
8 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 0,3682*
€ 0,4982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.