Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X40 Sechskant-Holzschraube, Stahl, 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X40
EAN/GTIN:
     4043952105191
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0303*
€ 0,0455*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0469*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0478*
6 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0499*
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.