Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X140 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 6x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X140 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X140 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105580
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 140 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0591*
€ 0,093*
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0644*
€ 0,0969*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0769*
€ 0,107*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0884*
€ 0,1227*
5 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0881*
€ 0,1238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.