Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 20X200 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 20x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 20X200 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 20X200 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952106587
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 20 x 200 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
200.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8993*
€ 1,367*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,9735*
€ 1,4131*
Lager 8670
240
10
€ 4,90*
ab € 1,0575*
€ 1,4475*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3296*
€ 1,7996*
5 Tage
240
10
€ 5,99*
ab € 1,4321*
€ 1,9564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4475*
€ 1,72253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2775*
€ 1,52023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.