Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 16X60 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 16X60 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 16X60 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952106341
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,2468*
€ 0,3516*
5 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,2691*
€ 0,3717*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
7 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,2766*
€ 0,3766*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2503*
€ 0,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.