Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 16X120 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 16x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 16X120 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 16X120 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952106419
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
25
€ 4,30*
ab € 0,3377*
€ 0,4981*
Lager 8670
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,50*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,3655*
€ 0,5191*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,3924*
€ 0,5424*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4566*
€ 0,6266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.