Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 12X80 FEUER VZ Sechskant-Holzschraube, feuerverzinkt, Stahl, 12x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 12X80 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 12X80 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952106952
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 80 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1300
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
1300
50
€ 4,30*
ab € 0,2001*
€ 0,292*
6 Tage
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,2162*
€ 0,2983*
2 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,2222*
€ 0,3022*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,203*
€ 0,3044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.