Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 12X70 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 12x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 12X70 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 12X70 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952106129
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 70 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1750
50
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,127*
3 Tage
1908
50
€ 4,30*
ab € 0,0862*
€ 0,1304*
5 Tage
2450
50
€ 5,99*
ab € 0,0928*
€ 0,1343*
1 Tag
1715
50
€ 5,59*
ab € 0,0963*
€ 0,1369*
6 Tage
2450
50
€ 7,99*
ab € 0,1002*
€ 0,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.