Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X70 Sechskant-Holzschraube, Stahl, 10x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X70
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X70
EAN/GTIN:
     4043952105290
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 70 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1039*
€ 0,1513*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,1125*
€ 0,1566*
Lager 8670
100
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,1157*
€ 0,1597*
6 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,1209*
€ 0,1669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.