Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X140 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 10x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X140 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X140 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105979
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 140 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
50
€ 4,30*
ab € 0,1782*
€ 0,2587*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,194*
€ 0,2659*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
4 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,1807*
€ 0,2697*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,208*
€ 0,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.